{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M14×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 10 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141050 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084125 | |
Número do fabricante | 141050 14X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete HSS 14X1,5
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
47,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
75,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
34,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
51,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tamanho da rosca | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
Altura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita |
Passo | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete |