Caçonete 6 g M6

N.º do artigo: 140300 M6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
715 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M6
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6g
Sentido de corte direita
Passo 1 mm
⌀ exterior 20 mm
Altura 7 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140300 M6
EAN/GTIN 4045197083111
Número do fabricante 140300 M6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente. ≥ M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Caçonete 6 g M6

Caçonete 6 g M6

sob pedido
Em stock
715 peças em stock
19,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
36,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
35,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
48,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 545 peças em stock
11,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
409 peças em stock
24,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tipo de rosca M M M M-LH M M
Tamanho da rosca M6 M6 M6 M6 M6 M6
Altura 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Passo 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Classe de tolerância DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tipo de produto Caçonete Terraja Caçonete Caçonete Caçonete Caçonete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta