{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M20 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 18 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140300 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197083203 | |
Número do fabricante | 140300 M20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete 6 g M20
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
46,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
97,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
112,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
360,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
286 peças em stock
33,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
66,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | M | M | M-LH | M | M | M |
Altura | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | direita | direita | esquerda | derecha | direita | direita |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |