{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 1,25 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140300 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197083135 | |
Número do fabricante | 140300 M8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete 6 g M8
sob pedido
Em stock
592 peças em stock
21,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
39,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
42,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
52,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 589 peças em stock
12,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
491 peças em stock
28,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de rosca | M | M | M | M-LH | M | M |
Tamanho da rosca | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Altura | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Sentido de corte | direita | derecha | direita | esquerda | direita | direita |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Passo | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Tipo de produto | Caçonete | Terraja | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete |