{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M24 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 3 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 22 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140300 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197083227 | |
Número do fabricante | 140300 M24 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete 6 g M24
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
64,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
146,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
165,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
46,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
100,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tamanho da rosca | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Altura | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | direita | direita | esquerda | direita | direita |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Passo | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete | Caçonete |