{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M64 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 6 mm | |
⌀ exterior | 105 mm | |
Altura | 36 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 140300 M64 | |
EAN/GTIN | 4062406221669 | |
Número do fabricante | 140300 M64 |