{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 10,8 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 10,8 mm | |
Série | Master TM | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139640 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197957276 | |
Número do fabricante | 139640 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de roscar com haste GARANT Master TM 2×D M5 |
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
139,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 4 | 3 |
Comprimento total L | 58 mm | 55 mm |
Tamanho da rosca | M5 | M5 |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 10,8 mm | 10,8 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem |
Tipo de produto | Fresa de roscar | Fresa de roscar |