{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M4×0,5 | |
Revestimento | AlTiN | |
Tipo de rosca | MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
⌀ nominal DC | 3,29 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 8,25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 38,1 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 5 mm | |
Valor de programação para escareamento L1 | 8,86 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Profundidade de rosca | 8,25 mm | |
Série | Master TM | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139686 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263126782 | |
Número do fabricante | 139686 4X0,5 |