{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M1 | |
Revestimento | AlTiN | |
Tipo de rosca | M; M-LH; UN; UN-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Área passo de rosca | 0,1 mm - 0,25 mm | |
⌀ nominal DC | 0,69 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 0,33 mm | |
Comprimento da haste Ls | 42 mm | |
Projeção L1 | 2 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanço fz em CFK | 0,003 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 2 mm | |
Série | Master TM | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139620 M1 | |
EAN/GTIN | 4067263139195 | |
Número do fabricante | 139620 M1 |