{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Refrigeração interior | sim | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego; até 2,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | esquerda | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
⌀ das lâminas DC | 2,33 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 1 mm | |
Projeção L1 | 8 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 1,65 mm | |
Raio de programação | 1,135 mm | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 7,5 | |
Série | Master TM | |
Tipo de produto | Fresa de furos roscados |
Número do artigo | 139526 M3 | |
EAN/GTIN | 4067263290612 | |
Número do fabricante | 139526 M3 |