{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Refrigeração interior | sí | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego; hasta 2,5 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | izquierda | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Passo de rosca | 1 mm | |
⌀ das lâminas DC | 4,7 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
Projeção L1 | 16,5 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 3,35 mm | |
Raio de programação | 2,305 mm | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Profundidade de rosca | 15 | |
Série | Master TM | |
Tipo de produto | Fresas para roscar y taladrar |
Número do artigo | 139526 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263290643 | |
Número do fabricante | 139526 M6 |