Fresa de roscar de interpolação circular GARANT Master TM 2,5×D M8

N.º do artigo: 139526 M8
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M8
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte VHM
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA com h6
Número de arestas de corte Z 4
Refrigeração interior sim
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego; até 2,5×D com furo de passagem
Sentido de corte esquerda
Divisão das lâminas desigual
Passo de rosca 1,25 mm
⌀ das lâminas DC 6,4 mm
Comprimento da lâmina Lc 2,5 mm
Projeção L1 21,25 mm
Comprimento da haste Ls 36 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 8 mm
⌀ do pescoço D1 4,7 mm
Raio de programação 3,152 mm
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 0,04 mm
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior Interior
Profundidade de rosca 20
Série Master TM
Tipo de produto Fresa de furos roscados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139526 M8
EAN/GTIN 4067263290650
Número do fabricante 139526 M8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
220
Alumínio (apara curta)
N
220
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

A geometria especial das arestas de corte frontais com divisão irregular permite a fresagem de roscas circulares processualmente segura numa gama de materiais universal. As ranhuras de refrigeração laterais na haste garantem um excelente fornecimento refrigerante sem enfraquecer o núcleo da ferramenta e, assim, oferecem a máxima segurança processual mesmo em condições instáveis. Todas as ferramentas são de corte à esquerda e adequadas para roscas à direita e à esquerda.
  • Vibrações significativamente reduzidas devido ao passo de arestas irregular.
  • Novo revestimento para uma resistência ao desgaste ideal.
  • Entalhes de refrigeração na haste para fornecimento de refrigerante direcionado.
  • Perfil de rosca corrigido para evitar a distorção do perfil.

Nota:

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 139526 + 129100 HB.
Forma HE: encomendar com n.º 139526 + 129100 HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta