Macho de laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6GX, TiAlN, M: M3

N.º do artigo: 139142 M3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 3X 6GX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 3,5 mm
Quadrado da haste □ 2,7 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 2,8 mm
⌀ da rosca 3 mm
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 4,5 mm
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139142 M3
EAN/GTIN 4045197446633
Número do fabricante 139142 M3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
23
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Classe de tolerância: ISO 3X/6GX = Sobremedida de 0,02 – 0,04 mm.

Aplicación:

Para peças de trabalho que são fornecidas com uma camada de proteção galvanizada ou que encolhem ligeiramente com o endurecimento.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho de laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6GX, TiAlN, M: M3

Macho de laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6GX, TiAlN, M: M3

sob pedido
Em stock
35 peças em stock
21,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
34,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
24,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
46,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de sulcos de aparas 3 3 2 4
Comprimento total L 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm
Tamanho da rosca M3 M3 M3 M3
Quadrado da haste □ 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm
Sentido de corte direita direita direita derecha
Classe de tolerância ISO 3X 6GX ISO 3X 6GX ISO 3X 6GX ISO 3X 6GX
Tipo de produto Macho laminador de roscas Macho laminador de roscas Macho laminador de roscas Macho de laminación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta