{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 2,8 mm | |
⌀ da rosca | 2,5 mm | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 9 mm | |
Série | Master Form | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139205 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406383534 | |
Número do fabricante | 139205 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM Forma C 6GX M3
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
46,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
34,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
21,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
24,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 4 | 3 | 3 | 2 |
Comprimento total L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Tamanho da rosca | M3 | M3 | M3 | M3 |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas |