{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M4 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,7 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 3,7 mm | |
⌀ da rosca | 4 mm | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Série | Master Form | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139205 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406383541 | |
Número do fabricante | 139205 M4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM Forma C 6GX M4
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
51,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
42,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
26,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
31,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 5 | 4 | 4 | 5 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo de rosca | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Profundidade de rosca | 12 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |