{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 15,1 mm | |
⌀ da rosca | 16 mm | |
Número de sulcos de aparas | 8 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Profundidade de rosca | 48 mm | |
Série | Master Form | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139205 M16 | |
EAN/GTIN | 4062406383602 | |
Número do fabricante | 139205 M16 |