{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 4,65 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 7,5 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139142 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197446657 | |
Número do fabricante | 139142 M5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6GX M5
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
29,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
47,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
34,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
52,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M5 | M5 | M5 | M5 |
Passo de rosca | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Óleo de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Classe de tolerância | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Profundidade de rosca | 7,5 mm | 7,5 mm | 15 mm | 15 mm |