Macho de laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2

N.º do artigo: 139142 M2
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 3X 6GX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,4 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 1,85 mm
⌀ da rosca 2 mm
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 3 mm
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 139142 M2
Copiar
EAN/GTIN 4045197446626
Copiar
Número do fabricante 139142 M2
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
23
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
23
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
22
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
22
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
11
CuZn
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
12
Uni
adequado para / [m/min]
 
Óleo
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranzklasse: ISO 3X / 6GX = Übermaß 0,02 − 0,04 mm.

Verwendung:

Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden, oder die durch Härten leicht schrumpfen.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person