Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E Forma C G1/4

N.º do artigo: 137806 G1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
190 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma de corte: C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Tap
Tamanho da rosca G1/4
Revestimento TiN
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 5156
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,337 mm
Passos por polegada 19
⌀ da rosca 13,16 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 11,8 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 32,9 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137806 G1/4
EAN/GTIN 4062406374723
Número do fabricante 137806 G1/4

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
24
Alumínio (apara curta)
N
25
Alumínio > 10% Si
N
10
Aço < 500 N/mm²
P
24
Aço < 750 N/mm²
P
20
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar universal HOLEX Pro Tap. Design robusto para um amplo espetro de materiais. Material de corte HSS-E melhorado com revestimento TiN para redução da fricção.

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E Forma C G1/4

Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E Forma C G1/4

sob pedido
Em stock
190 peças em stock
44,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
323 peças em stock
76,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
84,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
77,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
⌀ da rosca 13,16 mm 13,16 mm 13,16 mm 13,16 mm
Norma DIN 5156 DIN 5156 DIN 5156 DIN 5156
Quadrado da haste □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Óleo de corte HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM
Profundidade de rosca 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2×D en agujero ciego

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta