{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | G1/4 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 13,16 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 11,8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 32,9 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137805 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197901095 | |
Número do fabricante | 137805 G1/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma C G1/4
sob pedido
Em stock
292 peças em stock
76,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
84,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
235 peças em stock
44,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
77,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico |
⌀ da rosca | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Quadrado da haste □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Profundidade de rosca | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | até 2,5×D com furo cego | até 2,5×D com furo cego | até 2,5×D com furo cego |