{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | G3/4 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 26,44 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Quadrado da haste □ | 16 mm | |
⌀ do furo central | 24,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 66,1 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137805 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197901132 | |
Número do fabricante | 137805 G3/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma C G3/4
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
218,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
238,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
186,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
227,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
⌀ da rosca | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm | 26,44 mm |
Tipo de rosca | G | G | G | G |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | até 2,5×D com furo cego | até 2,5×D com furo cego | até 2,5×D com furo cego |