{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | G1/4 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 13,16 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 11,8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | rojo | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 32,9 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 137425 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406237448 | |
Número do fabricante | 137425 G1/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma C G1/4
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
77,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
384 peças em stock
47,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
76,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
84,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
44,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
83,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | vaporizado | AlTiX | TiAlN | TiN | AlTiX |
Anel colorido | rojo | azul | verde | azul | verde | verde |
Ângulo do flanco | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
Refrigeração interior | no | não | no | no | no | no |
⌀ do furo central | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Ângulo espiral | 40 grau | 40 grau | 40 grau | 45 grau | 40 grau | 40 grau |
⌀ haste Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |