{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/4 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 13,16 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 11,8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 26,32 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137450 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197079954 | |
Número do fabricante | 137450 G1/4 |