{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Tap | |
Tamanho da rosca | G1 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2,309 mm | |
Passos por polegada | 11 | |
⌀ da rosca | 33,25 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Quadrado da haste □ | 20 mm | |
⌀ do furo central | 30,75 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 83,125 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137806 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406374778 | |
Número do fabricante | 137806 G1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E Forma C G1
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
293,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
342,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
377,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
376,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
358,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C | E | C |
Passos por polegada | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ do furo central | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Ângulo espiral | 40 grau | 40 grau | 45 grau | 40 grau | 40 grau |
Profundidade de rosca | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Série | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap |