{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M30×1,5 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
⌀ haste Ds | 22 mm | |
Quadrado da haste □ | 18 mm | |
⌀ do furo central | 28,5 mm | |
⌀ da rosca | 30 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 75 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 137160 30X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197900920 | |
Número do fabricante | 137160 30X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 30X1,5
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
278,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
296,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
302,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
224,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
282,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiX | vaporizado | TiAlN | TiN | TiAlN |
Anel colorido | verde | rosa | azul | verde | vermelho |
⌀ da rosca | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sentido de corte | derecha | derecha | direita | direita | direita |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Ângulo espiral | 40 grau | 20 grau | 45 grau | 40 grau | 40 grau |