{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5×0,5 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 4,5 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 12,5 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137160 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197899798 | |
Número do fabricante | 137160 5X0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 5X0,5
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
42,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
18,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
16,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Revestimento | AlTiX | nitrurado | TiN |
Passo de rosca | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ do furo central | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Profundidade de rosca | 12,5 mm | 15 mm | 12,5 mm |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |