{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M22×1,5 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
⌀ do furo central | 20,5 mm | |
⌀ da rosca | 22 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 55 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137160 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197900890 | |
Número do fabricante | 137160 22X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 22X1,5
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
138,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
104,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
151,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
113,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Revestimento | AlTiX | nitrurado | TiAlN | TiN |
Passo de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Profundidade de rosca | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 2,5×D com furo cego | até 2,5×D com furo cego |