{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M4×0,5 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
⌀ do furo central | 3,5 mm | |
⌀ da rosca | 4 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 10 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 137160 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197984326 | |
Número do fabricante | 137160 4X0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 4X0,5
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
42,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
16,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
15,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | branco | verde |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Profundidade de rosca | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 2,5×D com furo cego |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tipo de produto | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar |