{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M20×1,5 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 18,5 mm | |
⌀ da rosca | 20 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 40 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 136250 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078902 | |
Número do fabricante | 136250 20X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina, sem revestimento, MF: 20X1,5
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
92,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
78,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
57,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Passo de rosca | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Profundidade de rosca | 40 mm | 60 mm | 50 mm |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |