{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M14×1 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 13 mm | |
⌀ da rosca | 14 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 28 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 136250 14X1 | |
EAN/GTIN | 4045197078797 | |
Número do fabricante | 136250 14X1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 14X1
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
65,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
37,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
31,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
31,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Tamanho da rosca | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Quadrado da haste □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ haste Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |