{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16×1 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 15 mm | |
⌀ da rosca | 16 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 32 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 136250 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197078841 | |
Número do fabricante | 136250 16X1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 16X1
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
73,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
49,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
40,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
40,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | até 3×D com furo de passagem | até 2,5×D com furo cego | até 3×D com furo de passagem |