{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10×1 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo central | 9 mm | |
⌀ da rosca | 10 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 20 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 136250 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197525116 | |
Número do fabricante | 136250 10X1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 10X1
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
40,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
614 peças em stock
27,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
568 peças em stock
20,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C |
Revestimento | sem revestimento | vaporizado | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Passo de rosca | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |