Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/8-24

N.º do artigo: 133410 3/8-24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Classe de tolerância: 2BX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Tap
Tamanho da rosca 3/8-24 UNF
Revestimento AlTiX
Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Classe de tolerância 2BX
Forma de corte B
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,058 mm
Passos por polegada 24
⌀ da rosca 9,53 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Quadrado da haste □ 8 mm
⌀ do furo central 8,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 28,59 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133410 3/8-24
EAN/GTIN 4045197983879
Número do fabricante 133410 3/8-24

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
30
Alumínio (apara curta)
N
35
Alumínio > 10% Si
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar universal GARANT Master Tap, concebida para utilização com um amplo espetro de materiais com uma elevada segurança processual.
  • Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.
  • Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.
  • Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.

Aplicación:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/8-24

Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/8-24

sob pedido
Em stock
54 peças em stock
52,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
42,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
50,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
61,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
25,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
27,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Revestimento AlTiX TiAlN TiAlN AlTiX TiN TiN
⌀ da rosca 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Tipo de rosca UNF UNF UNF UNF UNF UNF
Óleo de corte HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero pasante hasta 3×D en agujero pasante hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 3×D en agujero pasante hasta 2,5×D en agujero ciego
Tipo de produto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta