{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | 3/4-16 UNF | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Classe de tolerância | 2BX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,588 mm | |
Passos por polegada | 16 | |
⌀ da rosca | 19,05 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Quadrado da haste □ | 11 mm | |
⌀ do furo central | 17,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 57,15 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 133410 3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4045197901897 | |
Número do fabricante | 133410 3/4-16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/4-16
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
99,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
99,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
114,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
114,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
88,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
92,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | C | C | B | C |
Comprimento total L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Tipo de rosca | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
⌀ do furo central | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 374 |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Série | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |