{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | 9/16-18 UNF | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Classe de tolerância | 2BX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,411 mm | |
Passos por polegada | 18 | |
⌀ da rosca | 14,29 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 12,9 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 57,16 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 133410 9/16-18 | |
EAN/GTIN | 4045197901873 | |
Número do fabricante | 133410 9/16-18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 9/16-18
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
73,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
73,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
51,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
61,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | C | B | C |
Revestimento | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Passo de rosca | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
⌀ do furo central | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 374 |
Classe de tolerância | 2BX | 2BX | 2B | 2B |