Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 3/8-24

N.º do artigo: 133425 3/8-24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Tap
Tamanho da rosca 3/8-24 UNF
Revestimento TiN
Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 376
Classe de tolerância 2B
Forma de corte B
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,058 mm
Passos por polegada 24
⌀ da rosca 9,53 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 7 mm
Quadrado da haste □ 5,5 mm
⌀ do furo central 8,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 28,59 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133425 3/8-24
EAN/GTIN 4062406374334
Número do fabricante 133425 3/8-24

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
24
Alumínio (apara curta)
N
25
Alumínio > 10% Si
N
10
Aço < 500 N/mm²
P
24
Aço < 750 N/mm²
P
20
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar universal HOLEX Pro Tap. Design robusto para um amplo espetro de materiais. Material de corte HSS-E melhorado com revestimento TiN para redução da fricção.

Aplicación:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 3/8-24

Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 3/8-24

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
25,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
42,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
50,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
52,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
61,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
27,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Revestimento TiN TiAlN TiAlN AlTiX AlTiX TiN
⌀ da rosca 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Tipo de rosca UNF UNF UNF UNF UNF UNF
Óleo de corte HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero pasante hasta 3×D en agujero pasante hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 3×D en agujero pasante hasta 2,5×D en agujero ciego hasta 2,5×D en agujero ciego
Tipo de produto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta