{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 7/16-14 UNC | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 11,11 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 9,4 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 33,33 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 133350 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4045197074683 | |
Número do fabricante | 133350 7/16-14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 7/16-14
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
41,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
194,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
177,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
190,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
183,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
23,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | sin |
Passos por polegada | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Passo de rosca | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Sentido de corte | direita | esquerda | direita | esquerda | direita | derecha |
Classe de tolerância | 2B | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | 2B |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | hasta 3 × D en agujero pasante |