{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 6-32 UNC | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,794 mm | |
Passos por polegada | 32 | |
⌀ da rosca | 3,51 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Quadrado da haste □ | 3 mm | |
⌀ do furo central | 2,85 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 10,53 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 133350 6-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074614 | |
Número do fabricante | 133350 6-32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 6-32
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
27,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
22,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
11,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
11,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Passos por polegada | 32 | 32 | 32 | 32 |
Comprimento total L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ da rosca | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no |