{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 8-32 UNC | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,794 mm | |
Passos por polegada | 32 | |
⌀ da rosca | 4,16 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 3,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 12,48 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 133350 8-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074621 | |
Número do fabricante | 133350 8-32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 8-32
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
27,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
22,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
11,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
11,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sin | sin |
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ da rosca | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm |
Tamanho da rosca | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC | 8-32 UNC |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Classe de tolerância | 2B | 2B | 2B | 2B |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | até 2×D com furo cego | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 3 × D en agujero pasante |