{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 10-24 UNC | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,058 mm | |
Passos por polegada | 24 | |
⌀ da rosca | 4,83 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 3,9 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 14,49 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 133350 10-24 | |
EAN/GTIN | 4045197074638 | |
Número do fabricante | 133350 10-24 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 10-24
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
29,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
24,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
11,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
11,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da rosca | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm |
Tamanho da rosca | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Classe de tolerância | 2B | 2B | 2B | 2B |
Profundidade de rosca | 14,49 mm | 9,66 mm | 12 mm | 14,49 mm |