{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 5 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 131265 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263161530 | |
Número do fabricante | 131265 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376 M6
sob pedido
Em stock
3 322 peças em stock
9,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 584 peças em stock
12,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
732 peças em stock
15,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
13,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
17,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 260 peças em stock
13,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B | B | B |
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de rosca | M | M | M | M | M | M |
Tamanho da rosca | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
⌀ do furo central | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 4,5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |