{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,75 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
⌀ do furo central | 10,2 mm | |
⌀ da rosca | 12 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 131265 M12 | |
EAN/GTIN | 4067263161561 | |
Número do fabricante | 131265 M12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376 M12
sob pedido
Em stock
1 585 peças em stock
16,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
683 peças em stock
26,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
28,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
36,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
660 peças em stock
28,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B | B |
Número de sulcos de aparas | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | M | M | M | M | M |
Passo de rosca | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Profundidade de rosca | 24 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar |