{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M4 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,7 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 3,3 mm | |
⌀ da rosca | 4 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 8 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 131265 M4 | |
EAN/GTIN | 4067263161516 | |
Número do fabricante | 131265 M4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376 M4
sob pedido
Em stock
1 382 peças em stock
9,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 171 peças em stock
12,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
502 peças em stock
15,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
12,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
422 peças em stock
17,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
756 peças em stock
13,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
⌀ da rosca | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Passo de rosca | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita | direita | direita |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 2,8 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |