{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 6,8 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 16 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 131265 M8 | |
EAN/GTIN | 4067263161547 | |
Número do fabricante | 131265 M8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376 M8
sob pedido
Em stock
2 258 peças em stock
11,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 261 peças em stock
16,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
17,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
353 peças em stock
23,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 479 peças em stock
17,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B | B |
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | Broca de roscar de máquina para processamento convencional |
Tamanho da rosca | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Tipo de produto | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar |