Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M14

N.º do artigo: 131110 M14
Desconto
70,57 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M14
Revestimento DLC
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 4×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 2 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 12 mm
⌀ da rosca 14 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido amarelo
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 56 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 131110 M14
EAN/GTIN 4067263829973
Número do fabricante 131110 M14

Tabela de aplicação

Alumínio
N
35
Alumínio (apara curta)
N
32
Alumínio > 10% Si
N
20
Acrílico PMMA
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de roscar de alto desempenho, especialmente desenvolvida para ligas de alumínio e não ferrosas. Sulcos de aparas e comprimento do pescoço extra longos para uma profundidade de rosca útil de até 4×D.
  • Material de corte HSS-E-PM para elevada estabilidade nas arestas de corte.
  • Revestimento DLC ultra suave para resistência ao desgaste e prevenção de soldadura a frio.
  • Geometria do espaço entre dentes extra comprida.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta