{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2 | |
Revestimento | DLC | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 4×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,4 mm | |
Comprimento total L | 47 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
⌀ do furo central | 1,6 mm | |
⌀ da rosca | 2 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | amarelo | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 8 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 131110 M2 | |
EAN/GTIN | 4067263819783 | |
Número do fabricante | 131110 M2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M2
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
35,65 €
23,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
23,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
34,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
18,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Revestimento | DLC | nitrurado e vaporizado | nitrurado + vaporizado | TiN |
⌀ da rosca | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tamanho da rosca | M2 | M2 | M2 | M2 |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Profundidade de rosca | 8 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |