{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12 | |
Revestimento | DLC | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 4×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,75 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
⌀ do furo central | 10,2 mm | |
⌀ da rosca | 12 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | amarelo | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 48 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 131110 M12 | |
EAN/GTIN | 4067263829966 | |
Número do fabricante | 131110 M12 |