Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 2-56

N.º do artigo: 137870 2-56
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Classe de tolerância: 2BX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Tap
Tamanho da rosca 2-56 UNC
Revestimento AlTiX
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Classe de tolerância 2BX
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,454 mm
Passos por polegada 56
⌀ da rosca 2,18 mm
Comprimento total L 46 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
⌀ do furo central 1,85 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 2
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 2
Profundidade de rosca 5,45 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137870 2-56
EAN/GTIN 4045197899873
Número do fabricante 137870 2-56

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
30
Alumínio (apara curta)
N
35
Alumínio > 10% Si
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de roscar universal GARANT Master Tap, concebida para utilização com um amplo espetro de materiais com uma elevada segurança processual.
  • Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.
  • Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.
  • Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.

Vantagem:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta