{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | 3/8-16 UNC | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2BX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,588 mm | |
Passos por polegada | 16 | |
⌀ da rosca | 9,53 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 23,83 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 137870 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4045197901583 | |
Número do fabricante | 137870 3/8-16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/8-16
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
46,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
46,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
45,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
45,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
23,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
25,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | AlTiX | TiAlN | TiAlN | AlTiX | TiN | TiN |
Passos por polegada | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tamanho da rosca | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ do furo central | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ haste Ds | 10 mm | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm |