Broca de roscar manual Cortador de acabamento G1/2

N.º do artigo: 130560 G1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 5157
  • Haste: Mango cilíndrico con h9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G1/2
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS
Norma DIN 5157
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,814 mm
Passos por polegada 14
⌀ da rosca 20,96 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Quadrado da haste □ 12 mm
⌀ do furo central 19 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscado manual
Anel colorido sin
Profundidade de rosca 41,92 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130560 G1/2
EAN/GTIN 4045197067722
Número do fabricante 130560 G1/2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Óleo
 
seco
 

Descrição

Aplicación:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar manual Cortador de acabamento G1/2

Broca de roscar manual Cortador de acabamento G1/2

sob pedido
Em stock
35 peças em stock
44,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
92,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
62,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ da rosca 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm
Passo de rosca 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
Refrigeração interior no no não
⌀ do furo central 19 mm 19 mm 19 mm
Quadrado da haste □ 12 mm 12 mm 12 mm
Profundidade de rosca 41,92 mm 41,92 mm 41,92 mm
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta